{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | ANDEX800 | |
för hål från ⌀ Dmin | 7,2 mm | |
Effektiv längd | 25,4 mm | |
⌀ D | 7 mm | |
Invändig | nej | |
f | 3,45 mm | |
maximalt stickdjup tmax | 2,5 mm | |
Spårbredd w | 1,5 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270621 7,2/1,5 | |
EAN/GTIN | 2050002066830 | |
Tillverkarens nummer | A07.0150.25.72GL X800 |