{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | ADEWCBN8 | |
för hål från ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Effektiv längd | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Invändig | nej | |
radie R | 0,2 mm | |
f | 2,95 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,31 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270581 6,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065970 | |
Tillverkarens nummer | A06.1830.15.62.20YUR CBN8 |