{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | AWK9CBN8 | |
för hål från ⌀ Dmin | 2,7 mm | |
Effektiv längd | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Invändig | nej | |
radie R | 0,15 mm | |
f | 1,2 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,13 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270581 2,7 | |
EAN/GTIN | 2050002065932 | |
Tillverkarens nummer | A04.1812.15.27.15YUR CBN8 |