{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | AH9UCBN8 | |
för hål från ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Effektiv längd | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Invändig | nej | |
radie R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,21 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270579 4,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065918 | |
Tillverkarens nummer | A04.1820.10.42.15YUR CBN8 |