simturn AX ursvarvningssats höger CBN, L2 = 10,2 mm, ⌀ Dmin: 2,7mm

Art-nr.: 270579 2,7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning AKDSCBN8
för hål från ⌀ Dmin 2,7 mm
Effektiv längd 10,2 mm
⌀ D 4 mm
Invändig nej
radie R 0,15 mm
f 1,2 mm
maximalt sågdjup ap max 0,13 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270579 2,7
EAN/GTIN 2050002065895
Tillverkarens nummer A04.1812.10.27.15YUR CBN8

Användningstabell

Stål < 67 HRC
H
90
kontinuerligt
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Skärmaterial: CBN8

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen