{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Sort | IC908 | |
Vändskärsstorlek ⌀ d | 15 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 9 mm | |
hörnradie R | 0,2 mm | |
WF | 5,55 mm | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 30 mm | |
DAXN-DAXX | 15 mm - 60 mm | |
Matning f Axialstickning | 0,03 mm/v - 0,05 mm/v | |
Matning f Plansvarvning | 0,03 mm/v - 0,04 mm/v | |
Serie | MINCUT | |
tillverkarens beteckning | MIFR 15-2.50-0.20 IC908 | |
Produktslag | Minivändskärsplatta |
Artikelnummer | 270426 2,5/15 | |
EAN/GTIN | 7291075262469 | |
Tillverkarens nummer | 3300278 |