MINCUT MIFR skärinsatser neutral 3/10 mm

Art-nr.: 270426 3/10
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Stickredd w / skärstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort IC908
Vändskärsstorlek ⌀ d 10 mm
maximalt sågdjup tmax 9 mm
hörnradie R 0,2 mm
WF 3,4 mm
Primäranvändning UNI
Skärförhållande kontinuerligt
Skärhastighet vc primär användning 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 25,1 mm
DAXN-DAXX 10 mm - 30 mm
Matning f Axialstickning 0,02 mm/v - 0,1 mm/v
Matning f Plansvarvning 0,02 mm/v - 0,06 mm/v
Serie MINCUT
tillverkarens beteckning MIFR 10-3.00-0.20 IC908
Produktslag Minivändskärsplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270426 3/10
EAN/GTIN 7291075262551
Tillverkarens nummer 6404048

Benämning

Utförande:

För invändig axiell instickning och sticksvarvning.

Passar till:

Borrstång nr 270420.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen