{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Sort | IC908 | |
Vändskärsstorlek ⌀ d | 8 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 5,5 mm | |
hörnradie R | 0,2 mm | |
WF | 2,9 mm | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 17,7 mm | |
DAXN-DAXX | 8 mm - 21 mm | |
Matning f Axialstickning | 0,02 mm/v - 0,1 mm/v | |
Matning f Plansvarvning | 0,02 mm/v - 0,06 mm/v | |
Serie | MINCUT | |
tillverkarens beteckning | MIFR 8-2.20-0.20 IC908 | |
Produktslag | Minivändskärsplatta |
Artikelnummer | 270426 2,2/8 | |
EAN/GTIN | 7291075262537 | |
Tillverkarens nummer | 6404045 |