Mikro-sticksvarvinsats, invändig, höger 4,2/1 mm

Art-nr: 270314 4,2/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin / W (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Mikro
    Minimidiameter Dmin 4,2 mm
    Utkragningslängd L1 20 mm
    Skaft-⌀ d 4 mm
    Centrumavstånd spetsar L3 2 mm
    maximalt sågdjup tmax 0,8 mm
    Produktslag Skärinsats för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 270314 4,2/1
    EAN/GTIN 4045197466785
    Tillverkarens nummer 270314 4,2/1

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    250
    Alu (kortspånig)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Stål < 500 N/mm²
    P
    160
    Stål < 750 N/mm²
    P
    150
    Stål < 900 N/mm²
    P
    150
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    60
    Stål < 55 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    150
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    intermittent
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Användningsdata:

    För skärhållare nr 270200270204.

    Nedladdningar och dokument

    Från samma serie "Mikro" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen