{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Vändskärsstorlek | 6 mm | |
Användning | vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A08H SCLCR/L06 | |
Passande vändskär | CC.. 0602.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 10 mm | |
Mittförskjutning L3 | 5 mm | |
Spännhöjd L2 | 7 mm | |
Huvudängd L1 | 20 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 7 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 269985 8/06 | |
EAN/GTIN | 4067263786887 | |
Tillverkarens nummer | 269985 8/06 |