Invändig skärhållare HSS, Vänster, Utkragningslängd / vändskärs-storlek: 65/S5mm

Art-nr.: 268726 65/S5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
46 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utkragningslängd / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 12 mm
Vändskärsstorlek 5 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 5×D
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare AH0712H SGLPR/LS5
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär GPCT S5010.
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 9,15 mm
Mittförskjutning L3 5,6 mm
Spännhöjd L2 11,15 mm
Halsbredd L4 7 mm
Huvudängd L1 25 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 6
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268726 65/S5
EAN/GTIN 4045197545817
Tillverkarens nummer 268726 65/S5

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen