{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Vändskärsstorlek | 5 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 5×D | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | AH0812H SGLPR/LS5 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Passande vändskär | GPCT S5010. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 10,72 mm | |
Mittförskjutning L3 | 6,4 mm | |
Spännhöjd L2 | 11,15 mm | |
Halsbredd L4 | 8 mm | |
Huvudängd L1 | 32 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 6 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 268726 66/S5 | |
EAN/GTIN | 4045197545824 | |
Tillverkarens nummer | 268726 66/S5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |