{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | TDAT 070101 | |
Hörnradie | 0,1 mm | |
Sort | HB7035 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | K | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | SF | |
Skärdjup ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
Matning f | 0,03 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 150 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 60 m/min - 150 m/min | |
Beläggning | TiN | |
Antal byten/skär | 3 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 268620 HB7035 | |
EAN/GTIN | 4062406057732 | |
Tillverkarens nummer | 268620 HB7035 |