CDCT S40104 HB7035

Art-nr: 268540 HB7035
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    215,14  SEK / st.
  • Från 10st.
    179,32  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
213 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CDCT S40104
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7035
Skärmaterial VHM
Beläggning TiN
Primäranvändning P
Sekundär användning K
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare SF
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,23 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 150 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 60 m/min - 150 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268540 HB7035
EAN/GTIN 4062406057442
Tillverkarens nummer 268540 HB7035

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen