{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CDCT S40104 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7410 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | TiN | |
Primäranvändning | Ti | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | TIS | |
Skärdjup ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,23 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 40 m/min - 90 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 268540 HB7410 | |
EAN/GTIN | 4062406057466 | |
Tillverkarens nummer | 268540 HB7410 |