WCHX 10T304 ALU

Art-nr: 268492 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    315,25  SEK / st.
  • Från 10st.
    262,71  SEK / st.
på begäran
I lager
123 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WCHX 10T304
Hörnradie 0,2 mm
Sort HU70AL
Skärmaterial VHM
Primäranvändning N
Sekundär användning K
Typ ALU
Skärhastighet vc primär användning 300 m/min - 600 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 180 m/min
passande till verktygsdiameter Dc 20 mm
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268492 ALU
EAN/GTIN 4045197470881
Tillverkarens nummer 268492 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
600
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
300
GG(G)
K
180
Grafit, glasfiber
N
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Passar till:

Borrverktyg nr 268463268468, storlek 20.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen