{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WCHX 090308 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | HB7130 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | UNI | |
Typ | UNI | |
Skärhastighet vc primär användning | 65 m/min - 200 m/min | |
passande till verktygsdiameter Dc | 18 mm | |
Antal byten/skär | 3 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 268490 UNI | |
EAN/GTIN | 4045197470867 | |
Tillverkarens nummer | 268490 UNI |