WCHX 090308 ALU

Art-nr: 268490 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    296,52  SEK / st.
  • Från 10st.
    247,10  SEK / st.
på begäran
I lager
49 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär WCHX 090308
    Hörnradie 0,2 mm
    Sort HU70AL
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning N
    Sekundär användning K
    Typ ALU
    Skärhastighet vc primär användning 300 m/min - 600 m/min
    Skärhastighet vc sekundär användning 180 m/min
    passande till verktygsdiameter Dc 18 mm
    Antal byten/skär 3
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 268490 ALU
    EAN/GTIN 4045197470829
    Tillverkarens nummer 268490 ALU

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    Alu (kortspånig)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    GG(G)
    K
    Grafit, glasfiber
    N
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Passar till:

    Borrverktyg nr 268463268468, storlek 18.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen