WCHX 040102 UNI

Art-nr: 268472 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    250,91  SEK / st.
  • Från 10st.
    209,09  SEK / st.
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär WCHX 040102
    Hörnradie 0,2 mm
    Sort HB7130
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning UNI
    Typ UNI
    Skärhastighet vc primär användning 65 m/min - 200 m/min
    passande till verktygsdiameter Dc 8 mm
    Antal byten/skär 3
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 268472 UNI
    EAN/GTIN 4045197470324
    Tillverkarens nummer 268472 UNI

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    200
    Stål < 750 N/mm²
    P
    120
    Stål < 900 N/mm²
    P
    120
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    110
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    65
    Grafit, glasfiber
    N
    Uni
     
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    intermittent
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Passar till:

    Borrverktyg nr 268463268468, storlek 8.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen