″5-i-1″ svarv- och borrverktyg 2,25×D 26 mm

Art-nr: 268468 26
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ”5-i-1”
Nominell⌀ D 26 mm
Användning Vänster
Invändig ja
Håldiameter tolerans D 0/+0,33 mm
Utkragningslängd LA 73 mm
Skaftlängd Ls 60 mm
Effektiv längd L1 58,5 mm
Skaftdiameter Ds 32 mm
⌀ d2 40 mm
Vändskärsplatta nr 268472 − 268496 WCHX 1305..
Skruvsats förvändskär 269028 36
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268468 26
EAN/GTIN 4045197470263
Tillverkarens nummer 268468 26

Benämning

Utförande:

Med invändig kylning.
Cylindriskt skaft med krage.

Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borrning, invändig längssvarvning, försänkning.

Anmärkning:

  • Välj så stor hörnradie som möjligt.
  • Arbeta alltid med invändig kylning vid borrning (minst 5 bar).

Använd bara svarv- och borrverktyg upp till 1,5xD vid bearbetning av konstruktionsstål eller rostfritt stål som ger långa spån.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen