″5-i-1″ svarv- och borrverktyg 1,5×D 8 mm

Art-nr: 268464 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ”5-i-1”
Nominell⌀ D 8 mm
Användning Vänster
Invändig ja
Håldiameter tolerans D 0/+0,22 mm
Effektiv längd L1 12 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
totallängd L 80 mm
Vändskärsplatta nr 268472 − 268496 WCHX 0401..
Skruvsats förvändskär 269028 30
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268464 8
EAN/GTIN 4045197470072

Benämning

Utförande:

Med invändig kylning.
Cylindriskt skaft.

Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borrning, invändig längssvarvning, försänkning.

Anmärkning:

  • Välj så stor hörnradie som möjligt.
  • Arbeta alltid med invändig kylning vid borrning (minst 5 bar).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen