Snabbytesborrstänger HM 8/05 mm

Art-nr: 268120 8/05
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ DS / Skärstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 8 mm
Vändskärsstorlek 5 mm
Användning Höger
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare E08X SVLCR/L05
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär VC.. 0501..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 9,2 mm
Mittförskjutning L3 5 mm
Effektivt djup T 3 mm
Halsbredd L4 6 mm
Huvudängd L1 26 mm
totallängd L 57 mm
Skruvsats förvändskär 269028 26
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268120 8/05
EAN/GTIN 4062406584160
Tillverkarens nummer 268120 8/05

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen