Snabbytesborrstänger HM 8/04 mm

Art-nr: 268112 8/04
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ DS / Skärstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 8 mm
Vändskärsstorlek 4 mm
Användning Höger
Skärmaterial VHM
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare E08X SDQCR/L04
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Passande vändskär DC.. 04T0..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 5,2 mm
Mittförskjutning L3 2,6 mm
Effektivt djup T 1,1 mm
Halsbredd L4 4 mm
Huvudängd L1 26 mm
totallängd L 57 mm
Skruvsats förvändskär 269028 26
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268112 8/04
EAN/GTIN 4062406583989
Tillverkarens nummer 268112 8/04

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen