DCGT 04T002, Sort: HB7025-1

Art-nr.: 268094 HB7025-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    208,62  SEK / st.
  • Från 10st.
    173,81  SEK / st.
på begäran
I lager
506 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DC.T 11T308
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7025-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare SF
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,4 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 180 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268094 HB7025-1
EAN/GTIN 4062406575915
Tillverkarens nummer 268094 HB7025-1

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen