CCGW 060208 FN NK

Art-nr: 265904 NK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Eggutförande Enhetspris inklusive moms
  • Möjlighet till efterskärpning: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär CCGW 060208 FN
    Sort MKD
    Möjlighet till efterskärpning ja
    Skärmaterial MKD
    Beläggning obelagd
    Skärförhållande kontinuerligt
    Eggutförande NK
    Skärdjup ap 0,01 mm - 0,2 mm
    Matning f 0,005 mm/v - 0,08 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 1 000 m/min
    Antal byten/skär 1
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 265904 NK
    EAN/GTIN 4062406095659
    Tillverkarens nummer 265904 NK

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    Alu (kortspånig)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Ti > 850 N/mm²
    S
    Cu
    N
    CuZn
    N
    GFK, CFK
    N
    Grafit
    N
    Olja
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter.
    Spånbrytare för kortspånande icke-järnmetaller.

    Användningsdata:

    För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

    Rekommendation:

    Om du vill få optimala resultat ska du använda systemet GARANT Master Eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrstänger.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen