CCGT 060202 FN N

Art-nr: 265802 N
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Eggutförande Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär CCGT 060202 FN
    Hörnradie 0,2 mm
    Sort PKD
    Skärmaterial PKD
    Skärförhållande kontinuerligt
    Eggutförande N
    Skärdjup ap 0,1 mm - 2,5 mm
    Matning f 0,03 mm/v - 0,4 mm/v
    Skärhastighet vc för aluminium < 10 % Si 300 m/min - 2 000 m/min
    Skärhastighet vc för NE-metaller 300 m/min - 1 500 m/min
    Skärhastighet vc för G(C)FK 150 m/min - 600 m/min
    Antal byten/skär 1
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Spånvinkel 6 grad
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 265802 N
    EAN/GTIN 4045197644435
    Tillverkarens nummer 265802 N

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    Alu (kortspånig)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    CuZn
    N
    Grafit
    N
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     
    torrt
     
    Grafit, glasfiber
    N

    Benämning

    Utförande:

    PKD − polykristallin diamant, finkornig.
    Neutral, utan spånbrytare.

    Användningsdata:

    För aluminium, aluminiumlegeringar, icke järnmetaller, plast, kompositmaterial, titanlegeringar, sintermetaller.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen