GARANT Master Mute borrstångskaft Vibrationsdämpande GL/16

Art-nr: 264874 GL/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

System/skaft-⌀ Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 15×D
  • Svängning: dämpad
  • System: GL
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Mute
Invändigt svarvdjup upp till 15×D
Svängning dämpad
System GL
Invändig ja
totallängd L 268 mm
icke monterbart område S 102 mm
rekommenderad spännlängd 64 mm
Montageskruvsats 269026 1
Produktslag Grundstommar för invändiga skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 264874 GL/16
EAN/GTIN 4062406770198
Tillverkarens nummer 264874 GL/16

Benämning

Utförande:

Skaftet hårdmetallförstärkt.

Leveransinnehåll:

Reduceradapter för kylvätskeanslutninjg.

Anmärkning:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!
Dmin = 1/2 skaftdiameter + mittförskjutning L3 skärhuvud.
Bekväm borrstångsorientring med hjälp av svarvhuvud nr 265001.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Mute" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen