GARANT Master Mute utbytesskärhuvud DM/1

Art-nr: 264838 DM/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

System / vändskärsstorlek Enhetspris inklusive moms
  • System: DM
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Master Mute
    Användning Höger
    System DM
    Invändig ja
    Skaft / storlek 40 mm
    ISO-kod utbytbart skärhuvud PCLNR
    Passande vändskär CN.. 1204..
    Anliggningsvinkel 95 grad
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 50 mm
    Mittförskjutning L3 27 mm
    totallängd L 26 mm
    Hävarm 259015 18
    Hävarmsskruv 259018 18
    Underläggsplatta 269005 13
    Produktslag Skärhuvud

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 264838 DM/1
    EAN/GTIN 4067263707844
    Tillverkarens nummer 264838 DM/1

    Benämning

    Passar till:

    Borrstångskaft nr 264930, 264934 och 264938.

    Anmärkning:

    Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Från samma serie "Master Mute" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen