{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Mute | |
Användning | Höger | |
System | DM | |
Invändig | ja | |
Skaft / storlek | 40 mm | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | PDUNR | |
Passande vändskär | DN.. 1506.. | |
Anliggningsvinkel | 93 grad | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 50 mm | |
Mittförskjutning L3 | 27 mm | |
totallängd L | 26 mm | |
Hävarm | 259015 19 | |
Hävarmsskruv | 259018 18 | |
Underläggsplatta | 269005 14 | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikelnummer | 264838 DM/2 | |
EAN/GTIN | 4067263707851 | |
Tillverkarens nummer | 264838 DM/2 |