{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Mute | |
Användning | Höger | |
System | GL | |
Invändig | ja | |
Skaft / storlek | 16 mm | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | SCLCR | |
Passande vändskär | CC..0602.. | |
Anliggningsvinkel | 95 grad | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 20 mm | |
Mittförskjutning L3 | 11 mm | |
totallängd L | 17 mm | |
Vändskärsskruv | 269028 38 | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikelnummer | 264830 GL/10 | |
EAN/GTIN | 4062406231439 | |
Tillverkarens nummer | 264830 GL/10 |