{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | VCMT 110304 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7140-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VS | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 260 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 261366 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819468 | |
Tillverkarens nummer | 261366 HB7140-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
VC.T 110304, Sort: HB7140-1
på begäran
I lager
996 styck i lager
Från
1
st
226,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
189,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
636 styck i lager
Från
1
st
230,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
192,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
612 styck i lager
137,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
877 styck i lager
Från
1
st
230,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
192,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Finbearbetning |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | HM |
Sort | HB7140-1 | HB7020 | HBT020 | HB7130-2 |
spån-brytare | VS | SS | PF | VS |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 260 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min | 80 m/min - 270 m/min |