• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Svarv-vändskär VC.T 110304, för finbearbetning

Art-nr.: 261366 HB7010-1
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    221,66  SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    184,76  SEK / 1 st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
166 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VCMT 110304
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7010-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare SS
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 500 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 261366 HB7010-1
Kopiera
EAN/GTIN 4045197780836
Kopiera
Tillverkarens nummer 261366 HB7010-1
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
Stål < 750 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
Stål < 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
Stål < 1100 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
Stål < 1400 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
kontinuerligt
lämplig för / [m/min]
 
vått maximal
lämplig för / [m/min]
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen