Invändig skärhållare stål 16/07 mm

Art-nr: 261356 16/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 16 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A16M SVXCR/L07
Inställningsvinkel κ 113 grad
Passande vändskär VC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 19,5 mm
Mittförskjutning L3 11 mm
Spännhöjd L2 15 mm
Effektivt djup T 3 mm
totallängd L 150 mm
Utkragningslängd L1 48 mm
Skruvsats förvändskär 269028 27
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261356 16/07
EAN/GTIN 4062406285715
Tillverkarens nummer 261356 16/07

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen