Invändig skärhållare stål 10/07 mm

Art-nr: 261356 10/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 10 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A10H SVXCR/L07
Inställningsvinkel κ 113 grad
Passande vändskär VC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 12,5 mm
Mittförskjutning L3 7 mm
Spännhöjd L2 9 mm
Effektivt djup T 3 mm
Halsbredd L4 6,8 mm
Huvudängd L1 22 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 27
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261356 10/07
EAN/GTIN 4062406285692

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär