Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 8/05mm

Art-nr.: 261352 8/05
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 8 mm
Vändskärsstorlek 5 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A08F SVVCR/L05
Inställningsvinkel κ 72,5 grad
Passande vändskär VC.. 0501..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 10,2 mm
Mittförskjutning L3 5,5 mm
Spännhöjd L2 7,5 mm
Effektivt djup T 3,5 mm
Halsbredd L4 6 mm
Huvudängd L1 15 mm
totallängd L 80 mm
Skruvsats förvändskär 269028 26
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261352 8/05
EAN/GTIN 4045197941558
Tillverkarens nummer 261352 8/05

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen