• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 16/11mm

Art-nr.: 261352 16/11
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A16M SVVCR/L11
Inställningsvinkel κ 72,5 grad
Passande vändskär VC.. 1103..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 23 mm
Mittförskjutning L3 14 mm
Spännhöjd L2 15,5 mm
Effektivt djup T 9,5 mm
Halsbredd L4 11,9 mm
Huvudängd L1 40 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261352 16/11
EAN/GTIN 4045197713612
Tillverkarens nummer 261352 16/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen