Skärhållare 12/07 mm

Art-nr: 261317 12/07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 12 mm
    Vändskärsstorlek 7 mm
    Användning neutral
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    ISO-kod hållare SVVCN 1212M07
    Passande vändskär VC.. 0702..
    Funktionsbredd L4 neutrala hållare 6 mm
    Utkragande längd L1 neutrala hållare 18 mm
    Totallängd L neutrala hållare 150 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 27
    Inställningsvinkel κ 72,5 grad
    Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 261317 12/07
    EAN/GTIN 4045197948373
    Tillverkarens nummer 261317 12/07

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen