Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm

Art-nr.: 261312 20/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SVJCR/L 2020K11
Passande vändskär VC.. 1103..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 24 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261312 20/11
EAN/GTIN 4045197653826
Tillverkarens nummer 261312 20/11

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen