Skärhållare 16/11 mm

Art-nr: 261312 16/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
44 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 16 mm
    Vändskärsstorlek 11 mm
    Användning Höger
    Norm DIN ISO 5610
    Invändig nej
    ISO-kod hållare SVJCR/L 1616H11
    Passande vändskär VC.. 1103..
    Funktionsbredd L4 20 mm
    Huvudängd L1 21,5 mm
    totallängd L 100 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 22
    Inställningsvinkel κ 93 grad
    Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 261312 16/11
    EAN/GTIN 4045197653819
    Tillverkarens nummer 261312 16/11

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen