Spännhållare SVHCR 107,5°, för vändskärplattor VC.., höger

Art-nr.: 261308 12/11
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 12 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SVHCR/L 1212F11
Passande vändskär VC.. 1103..
Funktionsbredd L4 16 mm
Huvudängd L1 13 mm
totallängd L 80 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 261308 12/11
EAN/GTIN 4045197655882
Tillverkarens nummer 261308 12/11