Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm

Art-nr.: 261308 20/16
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SVHCR/L 2020K16
Passande vändskär VC.. 1604..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 15 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 8
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 261308 20/16
EAN/GTIN 4045197653772
Tillverkarens nummer 261308 20/16