{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | VBMT 160408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7130-2 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 240 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 261234 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750428 | |
Tillverkarens nummer | 261234 HB7130-2 |