VB.T 160408, Sort: HB7120-1

Art-nr.: 261234 HB7120-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    267,14  SEK / st.
  • Från 10st.
    222,64  SEK / st.
på begäran
I lager
402 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VBMT 160408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7120-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare VM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 260 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261234 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197818850
Tillverkarens nummer 261234 HB7120-1

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen