• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Svarv-vändskär VBMT 110304, för finbearbetning, Sort: CA025P

Art-nr.: 261174 CA025P

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VBMT 110304
Hörnradie 0,4 mm
Sort CA025P
Skärmaterial HM
Beläggning belagd
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare HQ
Skärdjup ap 0,5 mm - 2 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 330 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261174 CA025P
EAN/GTIN 4960664879472
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen