VBMT 110304 CCX

Art-nr: 261174 CCX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    185,98  SEK / st.
  • Från 10st.
    155,06  SEK / st.
på begäran
I lager
105 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär VBMT 110304
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort CCX
    Skärmaterial VHM
    Beläggning belagd
    Primäranvändning P
    Skärförhållande kontinuerligt
    spån-brytare PP
    Skärdjup ap 0,1 mm - 1 mm
    Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 140 m/min - 300 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 261174 CCX
    EAN/GTIN 4960664912124

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerligt
     
    torrt
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen