Invändig skärhållare stål 32/16 mm

Art-nr: 261133 32/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 32 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A32S SVUBR/L16
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär VB.. 1604..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 40 mm
Mittförskjutning L3 22 mm
Spännhöjd L2 31 mm
Huvudängd L1 33,5 mm
totallängd L 250 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 8
Skruv förunder-läggs-platta 269013 2
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261133 32/16
EAN/GTIN 4045197878090
Tillverkarens nummer 261133 32/16

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen