Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 40/16mm

Art-nr.: 261133 40/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 40 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A40T SVUBR/L16
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär VB.. 1604..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 49 mm
Mittförskjutning L3 27 mm
Spännhöjd L2 39 mm
Huvudängd L1 40 mm
totallängd L 300 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 8
Skruv förunder-läggs-platta 269013 2
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261133 40/16
EAN/GTIN 4045197878106
Tillverkarens nummer 261133 40/16

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen