Invändig skärhållare stål 20/11 mm

Art-nr: 261132 20/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter Ds 20 mm
    Vändskärsstorlek 11 mm
    Användning Höger
    Invändigt svarvdjup upp till 3×D
    Norm DIN 8024
    Invändig ja
    ISO-kod hållare A20R SVUBR/L11
    Inställningsvinkel κ 93 grad
    Passande vändskär VB.. 1103..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 25 mm
    Mittförskjutning L3 13 mm
    Spännhöjd L2 18 mm
    Huvudängd L1 20,5 mm
    totallängd L 200 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 7
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 261132 20/11
    EAN/GTIN 4045197878021
    Tillverkarens nummer 261132 20/11

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen