GARANT Master Eco svarvhållare kort, vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm

Art-nr.: 261123 25/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Eco
Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig ja
ISO-kod hållare SVJBR/L 2525X16
Passande vändskär VB.. 1604..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 40 mm
totallängd L 110 mm
Skruvsats förvändskär 269023 3
Underläggsplatta 259033 5
Skruv för underläggsplatta 269013 7
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261123 25/16
EAN/GTIN 4067263122586
Tillverkarens nummer 261123 25/16

Benämning

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Eco" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen