Skärhållare 12/11 mm

Art-nr: 261108 12/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 12 mm
    Vändskärsstorlek 11 mm
    Användning Höger
    Norm DIN ISO 5610
    Invändig nej
    ISO-kod hållare SVJBR/L 1212F11
    Passande vändskär VB.. 1103..
    Funktionsbredd L4 16 mm
    Huvudängd L1 21,5 mm
    totallängd L 80 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 22
    Inställningsvinkel κ 93 grad
    Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 261108 12/11
    EAN/GTIN 4045197929105
    Tillverkarens nummer 261108 12/11

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen